Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 40x110mm, v.szürke SX144675 - LF4011007035

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 40x110mm, v.szürke SX144675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 110 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5824 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144675

Gyártói cikkszám

LF4011007035

Gyártói típuskód

LF4011007035

Szélesség:

110 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

3115 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 40x110mm, v.szürke