HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 40x60mm, barna SX144668 - LF4006008014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 57 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144668
Gyártói cikkszám
LF4006008014
Gyártói típuskód
LF4006008014
Szélesség:
57 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
8014
Hasznos keresztmetszet:
1500 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem