HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 60x110mm, szürke SX144690 - LF6011007030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144690
Gyártói cikkszám
LF6011007030
Gyártói típuskód
LF6011007030
Szélesség:
110 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
3
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
5460 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem