HAGER - Kábelcsatorna külső könyök SL20x80mm fehér IP40 SN102227 - SL2008039010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 80 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102227
Gyártói cikkszám
SL2008039010
Gyártói típuskód
SL2008039010
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
80 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
83-135 °
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Kábelcsatorna külső könyök SL20x80mm fehér IP40