HAGER - Kábelklipsz tartó rövid SN110544 - UZ01V2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - műanyag
Szélesség - 23 mm
Magasság - 15.6 mm
Mélység - 61.8 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110544
Gyártói cikkszám
UZ01V2
Gyártói típuskód
UZ01V2
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
műanyag
Szélesség:
23 mm
Magasság:
15.6 mm
Mélység:
61.8 mm
Kábelklipsz tartó rövid