HAGER - Kábelrögzítő SX145499 - UC989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 700 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145499
Gyártói cikkszám
UC989
Gyártói típuskód
UC989
Anyag:
acél
Hosszúság:
700 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
30 mm
Kábelrögzítő