HAGER - Kapcsoló ampermérőhöz IP20 GT12754 - SK603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - elosztóbeépítés
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615616036
Sonepar cikkszám
GT12754
Gyártói cikkszám
SK603
Gyártói típuskód
SK603
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
elosztóbeépítés
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Kapcsoló ampermérőhöz