Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kapcsolóóra heti 230V elektr 1 modul 16A IP20 GT08269 - EG071

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kapcsolóóra heti 230V elektr 1 modul 16A IP20 GT08269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 3

  • 24 h program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612270712

Sonepar cikkszám

GT08269

Gyártói cikkszám

EG071

Gyártói típuskód

EG071

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

3

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

3

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

1

Memóriahelyek száma:

20

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

64 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra heti 230V elektr 1 modul 16A