HAGER - Kapcsolóóra heti digitális 4 csatornás 2V+2Z IP20 SN013720 - EG403E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 4
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 0
24 h program - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013720
Gyártói cikkszám
EG403E
Gyártói típuskód
EG403E
Csatornák száma:
4
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
0
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
999999
Menetpontosság naponként:
0.2 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Igen
GPS:
Nem
Érintkezők száma:
4
Memóriahelyek száma:
300
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
1 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
10 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
4
Szélesség:
71 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
69 mm