HAGER - Kapcsolóóra heti DiGITÁLIS IP20 GT26732 - EG203E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 5
24 h program - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612279920
Sonepar cikkszám
GT26732
Gyártói cikkszám
EG203E
Gyártói típuskód
EG203E
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
5
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
1.5 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkezők száma:
2
Memóriahelyek száma:
56
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
1 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
64 mm