Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kapcsolóóra napi 230V elektr 1 modul 10A 2váltó IP20 SN109919 - EG293B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kapcsolóóra napi 230V elektr 1 modul 10A 2váltó IP20 SN109919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 207-253 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 0

  • 24 h program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109919

Gyártói cikkszám

EG293B

Gyártói típuskód

EG293B

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

207-253 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

0

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

5

Menetpontosság naponként:

0.2 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

2

Memóriahelyek száma:

1

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

4

Szélesség:

70 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

69 mm

Kapcsolóóra napi 230V elektr 1 modul 10A 2váltó IP20