Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kapcsolóóra napi 230V moto. 1mod. 1v.é. 1. csat IP20 GT19569 - EH110

MásolásMásolás
HAGER - Kapcsolóóra napi 230V moto. 1mod. 1v.é. 1. csat IP20 GT19569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612281107

Sonepar cikkszám

GT19569

Gyártói cikkszám

EH110

Gyártói típuskód

EH110

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

15 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

15 min

Programlemezfelosztás 1:

15 min

Programlemezfelosztás 2:

15 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

450 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

65 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

54 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V moto. 1mod. 1v.é. 1. csat