HAGER - Késes biztosító betét aljzat, szerelőlapra, 3P, NH00, 160A SX144567 - L00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144567
Gyártói cikkszám
L00
Gyártói típuskód
L00
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Késes biztosító betét aljzat, szerelőlapra, 3P, NH00, 160A