Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Késleltetett feszültségcsökkenési kioldó, h800-1600, 200-240 V AC SX144310 - HXE054H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Késleltetett feszültségcsökkenési kioldó, h800-1600, 200-240 V AC SX144310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144310

Gyártói cikkszám

HXE054H

Gyártói típuskód

HXE054H

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Késleltetett feszültségcsökkenési kioldó, h800-1600, 200-240 V AC