HAGER - Készülékkehely, x4 SX143905 - GTVR400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Vezetékbevezetések száma - 4
Kivitel - kehely
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143905
Gyártói cikkszám
GTVR400
Gyártói típuskód
GTVR400
Beépíthető eszközök száma:
4
Vezetékbevezetések száma:
4
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
75 mm
Mélység:
53 mm
Húzásmentesítések száma:
4
Hosszúság:
225 mm
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Anyag:
polycarbonat (PC/ABS)
Készülékkehely, x4