Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kézi kapcsoló 100A 3P ki-be 3mod bill.kar IP20 GT24634 - SB399

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kézi kapcsoló 100A 3P ki-be 3mod bill.kar IP20 GT24634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24634

Gyártói cikkszám

SB399

Gyártói típuskód

SB399

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

3

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

10 V

Névleges kapcsolási képesség:

1.69 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 100A 3P ki-be 3mod bill.kar