HAGER - Kézi kapcsoló 100A 4P átkapcs. hátsó rögz. 1-0-2 GT45283 - HI405R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613190088
Sonepar cikkszám
GT45283
Gyártói cikkszám
HI405R
Gyártói típuskód
HI405R
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Igen
Névleges feszültség:
380-690 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
65 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
63 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
51 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
28 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
97 mm
Magasság:
116 mm
Mélység:
215 mm
Modulszélesség:
12