Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kézi kapcsoló 16A 1 választó 1mod billenőkaros IP20 SN011481 - SFB116

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kézi kapcsoló 16A 1 választó 1mod billenőkaros IP20 SN011481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011481

Gyártói cikkszám

SFB116

Gyártói típuskód

SFB116

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.24 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.338 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A 1 választó 1mod billenőkaros