Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kézi kapcsoló 16A 2 váltó 2mod billenőkaros GT15643 - SF208

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kézi kapcsoló 16A 2 váltó 2mod billenőkaros GT15643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615562081

Sonepar cikkszám

GT15643

Gyártói cikkszám

SF208

Gyártói típuskód

SF208

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A 2 váltó 2mod billenőkaros