HAGER - Kézi kapcsoló 16A KI/BE kapcs 4P 2mod billenőkaros GT15061 - SB416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615524164
Sonepar cikkszám
GT15061
Gyártói cikkszám
SB416
Gyártói típuskód
SB416
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A KI/BE kapcs 4P 2mod billenőkaros