HAGER - Kézi kapcsoló 16A kikapcsoló 1mod 1+N billkaros IP20 GT15912 - SB216M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250615522184
Sonepar cikkszám
GT15912
Gyártói cikkszám
SB216M
Gyártói típuskód
SB216M
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Fényforrás:
glimmlámpa
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A kikapcsoló 1mod 1+N billkaros