HAGER - Kézi kapcsoló 16A kikapcsoló 1mod billkaros+jelzől IP20 GT16071 - SB116M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250615521187
Sonepar cikkszám
GT16071
Gyártói cikkszám
SB116M
Gyártói típuskód
SB116M
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Fényforrás:
glimmlámpa
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A kikapcsoló 1mod billkaros+jelzől