HAGER - Kézi kapcsoló 16A kikapcsoló 2mod billenőkaros 3P IP20 GT11275 - SB316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615523167
Sonepar cikkszám
GT11275
Gyártói cikkszám
SB316
Gyártói típuskód
SB316
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A kikapcsoló 2mod billenőkaros 3P