Nem visszaküldhető

HAGER - Kézi kapcsoló 20A 4P KI/BE 3,5mod forgókaros SN091657 - HAB402

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kézi kapcsoló 20A 4P KI/BE 3,5mod forgókaros SN091657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091657

Gyártói cikkszám

HAB402

Gyártói típuskód

HAB402

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

380-415 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

13 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

415 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

20 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

20 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.26 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

9 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

69 mm

Modulszélesség:

3.5

Kézi kapcsoló 20A 4P KI/BE 3,5mod forgókaros