HAGER - Kézi kapcsoló 25A 1 választó 1mod billenőkaros IP20 SN068466 - SFB125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068466
Gyártói cikkszám
SFB125
Gyártói típuskód
SFB125
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.37 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.529 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb