HAGER - Kézi kapcsoló 25A 2 váltó 2mod billenőkaros IP20 GT24689 - SF218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615562180
Sonepar cikkszám
GT24689
Gyártói cikkszám
SF218
Gyártói típuskód
SF218
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 25A 2 váltó 2mod billenőkaros