Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kézi kapcsoló 25A 3P KI/BE 2mod forgókaros IP20 SN013199 - SBN325

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kézi kapcsoló 25A 3P KI/BE 2mod forgókaros IP20 SN013199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013199

Gyártói cikkszám

SBN325

Gyártói típuskód

SBN325

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.37 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.529 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

68 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 25A 3P KI/BE 2mod forgókaros