Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kézi kapcsoló 25A kikapcsoló 1mod billenőkaros IP20 GT08331 - SB125

HAGER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 253 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250615521255

Sonepar cikkszám

GT08331

Gyártói cikkszám

SB125

Gyártói típuskód

SB125

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

253 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.53 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 25A kikapcsoló 1mod billenőkaros