HAGER - Kézi kapcsoló 25A kikapcsoló 2mod billenőkaros 3P IP20 GT14352 - SB325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250615523259
Sonepar cikkszám
GT14352
Gyártói cikkszám
SB325
Gyártói típuskód
SB325
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.53 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20