HAGER - Kézi kapcsoló 25A kikapcsoló 2mod billenőkaros IP20 GT18161 - SB225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250615522252
Sonepar cikkszám
GT18161
Gyártói cikkszám
SB225
Gyártói típuskód
SB225
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
10 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.53 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20