HAGER - Kézi kapcsoló 32A 2 válastó 2mod billenőkaros SN087311 - SFB232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087311
Gyártói cikkszám
SFB232
Gyártói típuskód
SFB232
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.677 kA
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 32A 2 válastó 2mod billenőkaros