HAGER - Kézi kapcsoló 32A kikapcsoló 2pólus billenőkaros IP20 SN081912 - SBN232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081912
Gyártói cikkszám
SBN232
Gyártói típuskód
SBN232
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.677 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb