HAGER - Kézi kapcsoló 40A 1P leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT19571 - SB140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615521408
Sonepar cikkszám
GT19571
Gyártói cikkszám
SB140
Gyártói típuskód
SB140
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
250 V
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 40A 1P leválasztó 1mod billenőkaros