HAGER - Kézi kapcsoló 40A kikapcsoló 1pólus billenőkaros IP20 SN081909 - SBN140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081909
Gyártói cikkszám
SBN140
Gyártói típuskód
SBN140
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.6 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.846 kA
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb