HAGER - Kézi kapcsoló 40A kikapcsoló 2mod billenőkaros IP20 GT16434 - SB240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615522405
Sonepar cikkszám
GT16434
Gyártói cikkszám
SB240
Gyártói típuskód
SB240
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 40A kikapcsoló 2mod billenőkaros