HAGER - Kézi kapcsoló 40A kikapcsoló 2mod billenőkaros IP20 SN054304 - SBN240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054304
Gyártói cikkszám
SBN240
Gyártói típuskód
SBN240
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.6 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.846 kA
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Felirat/jelzés:
egyéb