HAGER - Kézi kapcsoló 63A 3P KI/BE 3mod forgókaros GT64255 - HAC306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613140274
Sonepar cikkszám
GT64255
Gyártói cikkszám
HAC306
Gyártói típuskód
HAC306
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
380-415 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
41 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
415 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
63 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
63 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
28 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
69 mm
Modulszélesség:
3