Nem visszaküldhető

HAGER - Kézi kapcsoló 80A 4P átkapcs. hátsó rögz. 1-0-2 GT45282 - HI404R

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kézi kapcsoló  80A 4P átkapcs. hátsó rögz. 1-0-2 GT45282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250613190071

Sonepar cikkszám

GT45282

Gyártói cikkszám

HI404R

Gyártói típuskód

HI404R

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

380-690 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

52 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

63 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

40 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

28 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

97 mm

Magasság:

116 mm

Mélység:

215 mm

Modulszélesség:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 80A 4P átkapcs. hátsó rögz. 1-0-2