HAGER - Kézi kapcsoló hosszabbítótengely 200mm 63-630A GT28555 - HZC101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613362553
Sonepar cikkszám
GT28555
Gyártói cikkszám
HZC101
Gyártói típuskód
HZC101
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Kézi kapcsoló hosszabbítótengely 200mm 63-630A