HAGER - Kézi kapcsoló váltókapcs. null-helyzetel 20A 400V IP20 GT33348 - SK600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 660 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615616005
Sonepar cikkszám
GT33348
Gyártói cikkszám
SK600
Gyártói típuskód
SK600
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
660 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
8 kA
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
660 V
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló váltókapcs. null-helyzetel 20A 400V