HAGER - Kiegészítő tartozékok elosztódobozhoz Volta IP2X SN116209 - VZ00AS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116209
Gyártói cikkszám
VZ00AS
Gyártói típuskód
VZ00AS Volta
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Névleges feszültség:
230 V
Aktív érintkezők száma (kerek):
6
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Kiegészítő tartozékok elosztódobozhoz Volta IP2X