HAGER - Kiegyenlítő burkolat, NH00/60mm 185mm síntávra SX144740 - LVZ00AOU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 5 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144740
Gyártói cikkszám
LVZ00AOU
Gyártói típuskód
LVZ00AOU
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
5 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kiegyenlítő burkolat, NH00/60mm 185mm síntávra