HAGER - Kimeneti szűrő. 150x150x28. IP54 SN090671 - FL220Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Szerelési mód - egyéb
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090671
Gyártói cikkszám
FL220Z
Gyártói típuskód
FL220Z
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP54
Kimeneti szűrő. 150x150x28. IP54