Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kioldó nélküli terheléskapcsoló h1600, 3P, 1250A SX143962 - HCF980H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kioldó nélküli terheléskapcsoló h1600, 3P, 1250A SX143962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1618 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143962

Gyártói cikkszám

HCF980H

Gyártói típuskód

HCF980H

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

220-690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

822 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

1250 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

15 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

562 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

210 mm

Magasság:

570 mm

Mélység:

191 mm

Kioldó nélküli terheléskapcsoló h1600, 3P, 1250A