HAGER - Kioldó nélküli terheléskapcsoló h1600, 4P, 1600A SX143965 - HCF991H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2327 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143965
Gyártói cikkszám
HCF991H
Gyártói típuskód
HCF991H
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
220-690 V
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
1053 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
1600 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
20 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
720 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
280 mm
Magasság:
570 mm
Mélység:
191 mm