Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kioldó nélküli terheléskapcsoló x160, 4P, 125A SX143954 - HCA126H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kioldó nélküli terheléskapcsoló x160, 4P, 125A SX143954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143954

Gyártói cikkszám

HCA126H

Gyártói típuskód

HCA126H

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

220-415 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

82 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

125 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

56 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

96 mm

Kioldó nélküli terheléskapcsoló x160, 4P, 125A