Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kismegszakító 10A 1p+N B karakt 4,5kA 1mod IP2X SN071673 - MHN510A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 10A 1p+N B karakt 4,5kA 1mod IP2X SN071673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

2 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071673

Gyártói cikkszám

MHN510A

Gyártói típuskód

MHN510A

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

66 mm

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 1p+N B karakt 4,5kA 1mod