HAGER - Kismegszakító 125A 3pol C karakt 10kA 4,5m GT31204 - HLF399S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 125 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250613230937
Sonepar cikkszám
GT31204
Gyártói cikkszám
HLF399S
Gyártói típuskód
HLF399S
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
125 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
4.5
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 125A 3pol C karakt 10kA 4,5m