HAGER - Kismegszakító 16A 3p+N B karakt 6kA IP20 GT23039 - MB416A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250614327537
Sonepar cikkszám
GT23039
Gyártói cikkszám
MB416A
Gyártói típuskód
MB416A
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Modulszélesség:
4
Frekvencia:
50-50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 3p+N B karakt 6kA