Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító 1A 3pol C karakt 6kA GT42420 - MC301A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 1A 3pol C karakt 6kA GT42420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42420

Gyártói cikkszám

MC301A

Gyártói típuskód

MC301A

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 1A 3pol C karakt 6kA